cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta パイナップルケーキ型 10個入り(押し棒別売り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64092344
品番
92306
参考基準価格(税別)
¥1,289
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
cottaオリジナルのパイナップルケーキ用の枠型です。
別売りの棒を使って生地を平らに押し込み、枠型を付けたまま焼き上げます。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:不可、オーブン:可
材質
アルミ
外寸(mm)
47×47×H23
品名・タイプ
パイナップルケーキ型
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40