cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta アニマルメッセージクッキー型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64092378
品番
96258
参考基準価格(税別)
¥601
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
cottaオリジナルのスタンプ式クッキー型です。
かわいいどうぶつたち達から想いが伝わります。
3個セットです。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質
ABS
寸法(mm)
ねこ53×46、しろくま43×55.5、パンダ52×45
品名・タイプ
クッキー型
注意
※火の近くに近づけないでください。
※食器用洗剤で洗ってからお使いください。