パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ホームレーベル マグボトル350
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64099695
品番
DC-6016
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
インスタントみそ汁やスープにピッタリの容量。
ランチタイムに温かいメニューが楽しめる。
真空二重構造で温かさ持続。
開口部が大きくスプーンを使いやすい。
シンプルなパーツでお手入れ簡単。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
色
グレーホワイト
容量(mL)
350
質量(g)
210
直径×高さ(mm)
65×175
保温効力(℃)
65以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)