Humidity and Temperature Sensor - DHT20

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64110919 品番SEN-18364
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Description
The DHT20 is a low cost humidity and temperature sensor with a I2C digital output protocol. It can be applied to HVAC, dehumidifier, automatic control, data loggers, weather stations, and many other projects. The sensor is calibrated and doesn't require extra components so you can get right to measuring relative humidity and temperature.
Features
Supply Voltage:2.2-5.5V
Communication:Standard I2C Protocol
Humidity from 0-100% RH
Typical accuracy:RH:±3%, T:±0.5℃
-40 - 80 degrees C temperature range

アズワン品番67-0427-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする