曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TSM-104-01-F-SV ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 10個入 SAMTEC 64120265

ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
64120265
品番
TSM-104-01-F-SV
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)値下げ
959
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6131
アズワン品番
65-7684-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする