Pmod HYGRO Humidity and Temp Module

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64121516 品番410-347
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Description
The Pmod HYGRO is a relative humidity sensor with integrated temperature sensor for highly accurate measurements at low power. With the TI HDC1080, you can determine the relative humidity of the environment with up to 14 bits of resolution. The Pmod HYGRO is designed to digitally report the relative humidity and ambient temperature upon request by the host board. Up to 14 bits of resolution for each sensor may be collected by allowing for longer conversion times. A resistive heating element can be enabled to test the sensor or to drive off condensation that accumulates on the sensor after being consistently exposed to high humidity conditions.Note:The Pmod HYGRO is also featured in a fantastic product bundle, theArty S7 Pmod Pack! This bundle was designed toexpand project possibilities by utilizing a variety of peripheral modules perfectly suited for theArty S7FPGA.
Features
Relative Humidity Accuracy ±2%
Temperature Sensor Accuracy ±0.2℃
Good stability at high humidity
14-bit measurement resolution
Internal resistive heating element
6-pin Pmod connector with IC interface
Pass-through Pmod host port for daisy chaining
Library and example code available in the resource center
What's Included
Pmod HYGRO
Custom antistatic Pmod packaging

アズワン品番67-0390-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする