錆取り(液体) EA920AJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64126644 品番EA920AJ-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,016
販売価格(税別)
4,560

用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。
ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。
瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。
酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。
取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。
【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。

仕様●内容量:1.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム 危険等級V アズワン品番65-9310-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする