AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
64130537
品番
VN01 016 0026 2C
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8763
アズワン品番
65-7540-38