曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TMM-106-01-L-D-SM ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC 64132068

ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1セット 48個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(48個)
注文コード
64132068
品番
TMM-106-01-L-D-SM
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)値下げ
12,980
仕様
●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2878
アズワン品番
65-7672-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする