ORC-72/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144118

ORC-72/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144118
ORC-72/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144118
ORC-72/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144118
ORC-72/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144118
ORC-72/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144118
ORC-72/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144118
ORC-72/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144118
ORC-72/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144118
ORC-72/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144118
ORC-72/Revival OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド GoldenMean(ゴールデンミーン) 64144118

OUTRANGE(アウトレンジ) シーバスロッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本品番ORC-72/Revival注文コード64144118品番ORC-72/Revival
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

【ブランクス】操作性・柔軟性・感度を重視した30tカーボンを採用。独自の工法により、シャープかつトルクフルなパワーを持ちながらも軽量化を実現。 【ガイド】Fujiステンレスフレームアルコナイトガイドを機種ごとにオリジナルセッティング。ブランクスのポテンシャルを最大限発揮。 【ジョイント】持ち運びに便利なグリップジョイント。 【リールシート】FujiPTSパーミングトリガーリールシートを採用。 【グリップ】軽量化と操作性を重視した、ベストなレングスのコルク&EVAセパレートグリップ。 【グリップエンド】グリップエンドには「Goldenmean」オリジナルレーザー彫刻プレートを装着。

用途
【アウトレンジ シーバスロッド】より軽く、よりパワフルに。そして、基本性能を次のステージへ。ハイパフォーマンス・シーバスロッド「アウトレンジ」リバイバル。発売から10年以上の時を経て、実績のあるアクションは継承しながらも最新技術によって、より軽く、よりパワフルに進化を遂げて「アウトレンジ」が復活(リバイバル)。フィネスからパワーゲームまで、現代シーバスゲームに求められる様々な状況に合わせて選択できる厳選4モデル(初代アウトレンジからスピニングモデル2機種+アウトレンジリミテッドからベイトモデル2機種)をラインナップ。
全長7.2/2.19(ft/m)品番ORC-72/Revival材料カーボン繊維98%/グラス繊維2%自重(g)133ロッドライトウエイトのジグ~軽めのビッグベイトまで、広範囲に扱えるミディアムバーサタイルモデル。取り回しの良いレングスとパワーで、大型シーバスを狙う際にも頼りになる1本。モデルロッド:ベイトモデル継数(本)2仕舞(cm)186適合ルアー質量(g)10~40適合ライン(lb)10~25(PE1~2.5号)
注意
※ロッド全長イメージ画像はORC-72/Revivalです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする