用途【アウトレンジ シーバスロッド】より軽く、よりパワフルに。そして、基本性能を次のステージへ。ハイパフォーマンス・シーバスロッド「アウトレンジ」リバイバル。発売から10年以上の時を経て、実績のあるアクションは継承しながらも最新技術によって、より軽く、よりパワフルに進化を遂げて「アウトレンジ」が復活(リバイバル)。フィネスからパワーゲームまで、現代シーバスゲームに求められる様々な状況に合わせて選択できる厳選4モデル(初代アウトレンジからスピニングモデル2機種+アウトレンジリミテッドからベイトモデル2機種)をラインナップ。
全長7.7/2.31(ft/m)
品番ORC-77/Revival
材料カーボン繊維98%/グラス繊維2%
自重(g)136
ロッドORC-72よりヘビーウエイトにマッチしたハードユースモデル。140mm以上のミノーやバイブレーション、ジグやビッグベイトなどに対応する、パワーゲームに最適な1本。
モデルロッド:ベイトモデル
継数(本)2
仕舞(cm)197
適合ルアー質量(g)14〜85
適合ライン(lb)14〜25(PE1.5〜2.5号)