商品画像
カンペハピオ
カンペハピオの 多用途
新)水性タッチ(つやあり)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本(10mL)
注文コード
64164655
品番
00697670020000
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。
[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い水性塗料です。
用途
[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / プラスチック / コンクリート / モルタル など※プラスチックは一部塗れません
色
くろ
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
【20℃】約4以上【冬期】約6以上
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約 0.1
乾燥時間
【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間
容器寸法(Φ×mm)
30Φ×65
洗浄
【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
注意
※【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物[ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 等[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等