商品画像

新)水性タッチ(つやあり)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本(10mL) 注文コード 64164908 品番 00697670270000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。
[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い水性塗料です。

用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / プラスチック / コンクリート / モルタル など※プラスチックは一部塗れません スカイブルー 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約6以上 塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1 乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間 容器寸法(Φ×mm)30Φ×65 洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
注意
※【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物[ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 等[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする