商品画像

新)油性タッチ(つやあり)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10mL) 注文コード 64164960 品番 00697670320000
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。
[幅広く使える]幅広い用途に使用できる多用途タイプ。アルミ、ステンレスの塗装も可能。
[錆からガード]さび止め剤配合。鉄部をサビからガード。
[美しいツヤ]エナメル調の美しいツヤ仕上り、光沢が長時間持続する油性塗料です。

用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / コンクリート / モルタル など [プラスチック]硬質塩ビ / アクリル / ABS / FRP など くろ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約4以上 塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1 乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間 容器寸法(Φ×mm)30Φ×65 洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 or 油性タッチ専用うすめ液 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
注意
※【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物[ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 等[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする