00697670360000 新)油性タッチ(つやあり) カンペハピオ 64164996

商品画像

00697670360000 新)油性タッチ(つやあり) カンペハピオ 64164996
00697670360000 新)油性タッチ(つやあり) カンペハピオ 64164996
00697670360000 新)油性タッチ(つやあり) カンペハピオ 64164996
00697670360000 新)油性タッチ(つやあり) カンペハピオ 64164996
00697670360000 新)油性タッチ(つやあり) カンペハピオ 64164996
00697670360000 新)油性タッチ(つやあり) カンペハピオ 64164996
00697670360000 新)油性タッチ(つやあり) カンペハピオ 64164996
00697670360000 新)油性タッチ(つやあり) カンペハピオ 64164996

新)油性タッチ(つやあり)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アイボリー
内容量1本(10mL)注文コード64164996品番00697670360000
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。
[幅広く使える]幅広い用途に使用できる多用途タイプ。アルミ、ステンレスの塗装も可能。
[錆からガード]さび止め剤配合。鉄部をサビからガード。
[美しいツヤ]エナメル調の美しいツヤ仕上り、光沢が長時間持続する油性塗料です。

用途
[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / コンクリート / モルタル など [プラスチック]硬質塩ビ / アクリル / ABS / FRP など
アイボリー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約4以上塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 or 油性タッチ専用うすめ液 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
注意
※【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物[ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 等[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする