用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / コンクリート / モルタル など [プラスチック]硬質塩ビ / アクリル / ABS / FRP など
色わかくさいろ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約4以上
塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1
乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間
容器寸法(Φ×mm)30Φ×65
洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 or 油性タッチ専用うすめ液 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)