00697670530000 新)ラッカータッチ(つやあり) カンペハピオ 64165179

商品画像

00697670530000 新)ラッカータッチ(つやあり) カンペハピオ 64165179
00697670530000 新)ラッカータッチ(つやあり) カンペハピオ 64165179
00697670530000 新)ラッカータッチ(つやあり) カンペハピオ 64165179
00697670530000 新)ラッカータッチ(つやあり) カンペハピオ 64165179
00697670530000 新)ラッカータッチ(つやあり) カンペハピオ 64165179
00697670530000 新)ラッカータッチ(つやあり) カンペハピオ 64165179
00697670530000 新)ラッカータッチ(つやあり) カンペハピオ 64165179

新)ラッカータッチ(つやあり)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ダークグリーン
内容量1本(10mL)注文コード64165179品番00697670530000
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。
[速乾タイプ]すぐに乾く速乾タイプ。
[美しいツヤ]水性、油性よりも優れたエナメル調の美しいツヤ仕上り、光沢が持続するラッカータイプです。

用途
[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 など
ダークグリーン危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約1以上【冬期】約2以上塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.05乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】ラッカーうすめ液 or ラッカータッチ専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
注意
※【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物[ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 等[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする