商品画像

00187654001002 Wカットクリヤー(つやあり) カンペハピオ 64165215 00187654001002 Wカットクリヤー(つやあり) カンペハピオ 64165215 00187654001002 Wカットクリヤー(つやあり) カンペハピオ 64165215

Wカットクリヤー(つやあり)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.2L) 注文コード 64165215 品番 00187654001002
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

[紫外線による劣化を防止]
UVA(紫外線吸収剤)とHALS(紫外線劣化防止剤)を配合。紫外線による劣化をガードします。
※耐候性の基準となる紫外線遮断率は関西ペイントの溶剤型2液タイプに匹敵。
[使いやすいペンキ]
臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。
※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。
[耐久性とツヤ感がUP]
水性塗料を塗装後に、本品を上塗りする事で耐久性とツヤ感を更にUPさせます。
[長期間カビ・サビの発生をガード]
防カビ・防サビ剤。長期間カビ・サビの発生をガードします。

用途[屋内外 鉄製品]門扉 / シャッター/ フェンス/ 電気・機械器具/ 農機具 等 [外壁・ブロック塀]材質:コンクリート / モルタル 等 [室内壁]場所:台所 / 洗面所 / トイレ 等 材質:コンクリート / モルタル [屋内 木製品]建具 / 板壁 / 木工品 等 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 等 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS 等※ポリエチレン / ポリプロピレンは除く とうめい 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4【冬期】約6 塗り面積(1回塗り)(m2)約1.4〜2.0 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約 1 乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間 容器寸法(Φ×mm)77Φ×71 洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
注意
※【塗れないもの】[様々な場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / 屋根 / サイディング 等[特殊加工された素材]シリコン / フッ素 / セラミック/ 光触媒処理素材 等[ツルツルしたもの]タイル / 陶器 / 天然石 等[床面]フローリング床 / コンクリート床 / ビニールかべ紙 等[壁面]ビニールかべ紙 等[塗装面]下記塗装面油性塗料 / ラッカー系塗料[金属]無塗装の鉄製品鉄以外の金属(ステンレス / アルミ / メッキ / 真鍮 / 銅 / ホーロー 等)塩ビ鋼板[木製品]屋外の木製品/吸い込みのない木材(プリント合板 / デコラ合板 等の化粧板)[摩擦が強い場所]常に衣類や物が接する場所/テーブル天面 / 椅子 / 棚 等[高温・火気・油分がかかる場所]ストーブなどの高温部分 / 油・灯油などがかかる場所 等[常に水が掛かる場所]プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 等[口に入る危険性がある]食器 / 玩具 等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする