用途[屋内外 鉄製品]門扉 / シャッター/ フェンス/ 電気・機械器具/ 農機具 等 [外壁・ブロック塀]材質:コンクリート / モルタル 等 [室内壁]場所:台所 / 洗面所 / トイレ 等 材質:コンクリート / モルタル [屋内 木製品]建具 / 板壁 / 木工品 等 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 等 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS 等※ポリエチレン / ポリプロピレンは除く
色とうめい
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4【冬期】約6
塗り面積(1回塗り)(m2)約5.0〜7.0
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約 3.5
乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間
容器寸法(Φ×mm)119Φ×121
洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)