曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
CLT-106-02-F-D-P-TR 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC 64170979

基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
64170979
品番
CLT-106-02-F-D-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)値下げ
1,898
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0814
アズワン品番
65-7626-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする