ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ (木造7畳まで/コンクリート9畳まで)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64175505 品番SX-2425Y(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

信頼のコロナ日本製!石油ストーブ SXシリーズ
暖房の目安:木造7畳まで コンクリート9畳まで
単一型乾電池×2個使用(別売)
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい
ニオイカット消火
給油サイン
燃焼リング付バーナ
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消
電源(100V)不要な暖房機!停電・防災時の備えとして!

用途冬の寒さ対策に。ポータブル石油ストーブ 石油ヒーター 石油暖房 灯油 ヒーター 暖房器具 暖房機器 防災アイテム 防災グッズ 質量(kg)7.6 タンク容量(L)4 暖房出力(kW)2.42-1.93 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする