Aladdin
Aladdinの 暖房用品
Aladdinの 電気ストーブ(カーボンヒーター)
電気ストーブ 遠赤外線ヒーター グラファイトヒーター (200W/400W)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64175810
品番
CAH-G42GF(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
速暖!すばやく暖めるグラファイトヒーター 2段切替
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に!
切替スイッチ:200W/400W
2.3mロングコード採用
防滴つまみ採用
底面すべり止め
用途
冬の寒さ対策に。電気暖房 遠赤外線 ヒーター 暖房 遠赤外線暖房 グラファイト 電気ストーブ 電気ヒーター おしゃれ
質量(kg)
1.6
色
ホワイト
安全装置
二重安全転倒オフスイッチ
保証期間
本体1年/ヒーター2年
発熱体
グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×19×53.8