遠赤グラファイトヒーター 首振り機能付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64176650 品番AEH-G1000A(G)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

速暖!4段階切換 250-1000W 遠赤外線グラファイトヒーター
0.2秒で瞬間発熱し、待機時間なしですばやく暖めます
切換スイッチ:250W/500W/750W/1000W
自動首振り機能

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。電気暖房 ヒーター 暖房 電気ストーブ 遠赤 首ふり 持ち運び 安全 防災 おしゃれ グリーン 電源100V(50/60Hz) 安全装置防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチ(ボール式) 保証期間本体1年/ヒーター2年 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×63.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64176650 AEH-G1000A(G) 64176659 AEH-G1000A(W) 遠赤グラファイトヒーター  首振り機能付き Aladdin 遠赤グラファイトヒーター 首振り機能付き Aladdin 1台 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする