Aladdin
Aladdinの 暖房用品
Aladdinの 電気ストーブ(カーボンヒーター)
遠赤グラファイトヒーター 首振り機能付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64176659
品番
AEH-G1000A(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
速暖!4段階切換 250-1000W 遠赤外線グラファイトヒーター
0.2秒で瞬間発熱し、待機時間なしですばやく暖めます
切換スイッチ:250W/500W/750W/1000W
自動首振り機能
用途
ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。電気暖房 ヒーター 暖房 電気ストーブ 遠赤 首ふり 持ち運び 安全 防災 おしゃれ
色
ホワイト
電源
100V(50/60Hz)
安全装置
防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチ(ボール式)
保証期間
本体1年/ヒーター2年
発熱体
グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×63.1