グラファイトヒーター 電気ストーブ 赤外線ヒーター タイマー機能/首振り機能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64176878 品番CAH-1G9E(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

速暖!パワー切替ダイヤル式!250Wから700Wまでは50W刻みで切替可能!最大900W
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に!
首振り機能
タイマー設定機能(ダイヤルで表示)設定時間(30分から最大8時間 ※30分刻みで設定)
チャイルドロック機能

用途冬の寒さ対策に。電気暖房 グラファイトヒーター 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 足元暖房 カーボンヒーター おしゃれ 質量(kg)3.5 ホワイト 安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式) 保証期間本体1年/ヒーター2年 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×88.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする