曜日別特売
SC-CH25BK コンパクトセラミックヒーター TOPLAND 64177271

SC-CH25BK コンパクトセラミックヒーター TOPLAND 64177271
SC-CH25BK コンパクトセラミックヒーター TOPLAND 64177271
SC-CH25BK コンパクトセラミックヒーター TOPLAND 64177271
SC-CH25BK コンパクトセラミックヒーター TOPLAND 64177271
SC-CH25BK コンパクトセラミックヒーター TOPLAND 64177271
SC-CH25BK コンパクトセラミックヒーター TOPLAND 64177271

コンパクトセラミックヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード64177271品番SC-CH25BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

電波式・レーダー人感センサー搭載のセラミックヒーター
温風調整:3段階
電波式・レーダー人感センサー搭載
8時間で自動OFF
デザイン性にこだわったコンパクトヒーター

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。手元ヒーター 小型ヒーター 電気ヒーター 電気暖房 デスクワークブラック消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×9.7×13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする