曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
68800911722 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 64178067

基板接続用ピンヘッダ 9極 2.5mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
64178067
品番
68800911722
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)値下げ
1,198
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3581
アズワン品番
65-7533-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする