日本エレパーツ
日本エレパーツの 接続・省配線(制御機器)
日本エレパーツの コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本エレパーツの 同軸コネクタ
中継用SMAプラグ・ジャックRO1.5Dケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1本(150mm)
注文コード
64178418
品番
SMAP-SMAJ-RO1.5D-150
参考基準価格(税別)
¥2,979
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ロボット用1.5D(可動部対応)
屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)
高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
仕様
SMAP-SMAJ
長さ(mm)
150
形状
ストレート
ケーブル
1.5D-2VS
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/ジャック
関連資料:
(0.09MB)