日本エレパーツ
日本エレパーツの 接続・省配線(制御機器)
日本エレパーツの コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本エレパーツの 同軸コネクタ
中継用SMAプラグ・ジャックRO3Dケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1本(200mm)
注文コード
64180570
品番
SMAP-SMAJ-RO3D-200
参考基準価格(税別)
¥3,573
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ロボット用3D(可動部対応)
屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)
屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
仕様
SMAP-SMAJ
長さ(mm)
200
形状
ストレート
ケーブル
OR-3D-2VS
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/ジャック
関連資料:
(0.1MB)