8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
64182538
品番
62401421722
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3053
アズワン品番
65-7538-35
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表