8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64183028
品番
CLP-110-02-F-D-P-TR
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
値下げ
¥
559
バスケットに入れる
仕様
●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0779
アズワン品番
65-7631-07
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表