エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの ケーブル支持具
エスコの ケーブルハンガー
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
64229824
品番
EA947FD-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥743
販売価格(税別)
¥
675
バスケットに入れる
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
仕様
●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14〜42)、PF管(14〜42)●材質:PP●重量(g):23●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き
アズワン品番
65-9317-31