Flexiforce圧力センサー 25lbs

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64235695 品番SEN-08712
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

Description
This is a piezoresistive force sensor from Tekscan. The harder you press, the lower the sensor's resistance. Pressing hard, the resistance changes from infinite to 〜300k. The sensor itself is thin and flexible, but the resistance does not change while being flexed. Resistance changes only when pressure is applied to the round area at the end of the sensor. Used as a presence sensor(someone standing), weight sensor, pressure sensor(impact testing), etc.
The overall length is about 8.5". Sensor comes with 0.1" spaced, reinforced, breadboard friendly connector.
This sensor comes in three flavors. This sensor ranges from 0 to 25lbs of pressure.

アズワン品番67-0444-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする