曜日別特売
GNDML3232P-518 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNDML3232P-518 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240359
GNDML3232P-518 SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル 64240359

SEC-溝入れバイト ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手左[L]適合インサートGC□ N50○○-□□注文コード64240359品番GNDML3232P-518
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途
外径多機能(溝入れ・横送り・倣い用)。
外径溝入れ
全長(mm)170高さ(mm)刃先:32溝幅(mm)5勝手左[L]クランプクランプオン最大溝深さ(mm)18シャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32中心から刃先までの距離(mm)32適合インサートGC□ N50○○-□□FIG1頭部LH(mm)45.0
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※最大突切り径はRE=0.2mmインサート使用時の数値です。
※最大溝深さCDXは溝入れ加工時の数値です。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする