8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1375個)
注文コード
64255618
品番
CLP-105-02-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥491,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
489,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1375個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0760
アズワン品番
65-7630-69
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表