8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64258576
品番
LSHM-120-01-F-DH-A-S-K-TR
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:LSHM-DH●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0304
アズワン品番
65-7558-97
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表