曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
FTSH-105-01-L-DH-TR ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 600個入 SAMTEC 64258655

ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 600個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(600個)
注文コード
64258655
品番
FTSH-105-01-L-DH-TR
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)値下げ
129,800
仕様
●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1446
アズワン品番
65-7617-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする