8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
64266800
品番
FTSH-113-01-L-DV-P-TR
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1313
アズワン品番
65-7569-14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表