8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 175個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(175個)
注文コード
64266809
品番
EHF-125-01-L-D-SM-P-TR
参考基準価格(税別)
¥263,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0845
アズワン品番
65-7624-32
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表