Rotary Potentiometer - 100k Ohm, Linear Panel Mount

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64267195 品番COM-14622
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Description
An adjustable potentiometer can open up many interesting user interfaces. With this rotary potentiometer just turn the dial and the resistance changes. This potentiometer from Bourns has a 1/4" metal knurled shaft diameter, solder lug terminals, no detents, and has a 100K linear taper.
Connect VCC to an outer pin, GND to the other, and the center pin will have a voltage that varies from 0 to VCC depending on the rotation of the pot. Hook the center pin to an ADC on a microcontroller and get a variable input from the user!

アズワン品番67-0421-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする