8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 58個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(58個)
注文コード
64270415
品番
T2M-102-01-L-D-RA-WT
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:T2M-102-01-L-D-RA-WT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5899
アズワン品番
65-7697-07
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表