曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
IPBS-102-01-T-D-GP 基板接続用ソケット 4 極 4.19mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC 64270747

基板接続用ソケット 4 極 4.19mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
64270747
品番
IPBS-102-01-T-D-GP
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)値下げ
549
仕様
●極数:4●行数:2●ピッチ:4.19mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:トップエントリー●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●シリーズ番号:IPBS-102-01-T-D-GP●コード番号:200-0199
アズワン品番
65-7561-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする