SparkFun Serial Enabled LCD Kit

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64290654 品番LCD-10097
参考基準価格(税別)¥8,540 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様●シリーズ名:サードパーティー●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:LCD●シールドコネクタ:一般モジュール(基板)●マイコン:ATmega328(標準) アズワン品番67-0453-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする