AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Female Contact #8 Machined 8-10 AWG N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64294468
品番
AT62-203-08141
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:ソケットコンタクト●シリーズ:AT62●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5707
アズワン品番
65-7590-46