エスコ
エスコの 冷媒関連
エスコの カーエアコンガス/オイル
エスコの エアコンオイル/添加剤
150cm/3本組/HF01234 チャージングホースセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64308617
品番
EA104AN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,330
販売価格(税別)
¥
20,300
バスケットに入れる
仕様
●全長(色):150cm(赤・青・黄)●ねじサイズ:M12×P1.5オス●使用圧力:5.17MPa●Oリング付
アズワン品番
65-9243-15
危険物の類別
非危険物