作業用保護帽 abonet JOB カーボンメッシュ 2606シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64313964 品番2606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軽くて強いカーボンメッシュ素材を使用した保護インナー入りの作業用保護帽。
日鉄ケミカル&マテリアル(株)製のテプレグ・カーボンメッシュを使用した軽量保護帽です。
転倒やコッツン事故などから頭を守ります。
頭頂部の重傷リスク低減率は約80%。何もかぶっていない状態に比べ、衝撃を80%程度抑えることができます。(※衝撃から100%守れるものではありません。)
制電機能生地を使用したアウター。

仕様●フリーサイズ●頭囲サイズ:54〜60cm●材質:表地/ポリエステル100%(制電機能)、緩衝材/NS-TEPreg(カーボンメッシュ)・PORON●低減率:頭頂部/80%低減、側頭部/30%低減●重量:約150g●洗濯方法:アウター/洗濯可(手洗い)、インナー/洗濯不可(消臭スプレー等でご対応ください)●カラー:グレー アズワン品番67-0319-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする