曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
68800511622 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 64314698

基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
64314698
品番
68800511622
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)値下げ
869

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプ縦型オスシュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3551
アズワン品番
65-7538-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする