8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
64321104
品番
CLM-105-02-F-D-TR
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0744
アズワン品番
65-7631-90
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表