8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1箱 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
64326494
品番
638307222007
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
値下げ
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8989
アズワン品番
65-7758-09
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表