画像準備中

コンタクトグリス GMシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64337895 品番GM-L101
参考基準価格(税別)¥5,510 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

電気接点の酸化・硫化防止、摩耗低減に化学的に安定した合成油ベースの接点グリースです。
本製品は受注生産につき、納期をご確認ください。
液ダレもなく長期間にわたって優れた防錆、潤滑効果を持続します。
低温下での潤滑性に優れています。
低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。
※リレー接点にはご使用になれません。

仕様●主成分:合成油●外観:白色グリース●NET:120ml(100g) アズワン品番67-0411-50 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする